PBX-B プラボックス

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45165337 品番 PBX-31B
参考基準価格(税別)¥1,150 販売価格(税込) ¥1,066
販売価格(税別)
969

持上式カバー(オープンロック機構)ですので、カバーを開いたまま機器の取付けや操作ができます。

板厚(mm)
カバー:2.5
ボデー:3
ベージュ色(5Y.7.5/1.5) 材質ポリプロピレン樹脂 保護等級IPX3 外形寸法(横×縦×深さ)(mm)103×219×108 カバー持上式 質量(kg)0.29 設置場所屋内、屋外兼用 RoHS指令(10物質対応)対応 取付基板なし(ボデー直付)
注意
※鉛直から60°の範囲の散水によって有害な影響のない性能を有しています。斜め上への風雨等にさらされる場所(高所など)へのご使用はお避けください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45165337
2019-03-14
用途:
穴あけ加工して屋外コンセントの盗電防止

浄化槽ブロアの電源を取っている屋外防水コンセントの空きにプラグを刺して使われてしまうことがあったので、カバーを探していました。盗電防止専用の物も有る様ですが、本製品を屋外防水コンセントを覆う様な感じに切り取り加工して取り付けました。(既設の屋外防水コンセントは取り外さず上から覆う様にするので、本製品の底側を金切りノコ等で開口)
南京錠をつけられる穴も開いているし、下側にはコードが通る様になっているので、ちょうど良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする