カメラ玄関子機

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45165437 品番 VL-V557L-S
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月19日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥50,000 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980
付属品木ねじ(3.8mm×20mm)×2、小ねじ(4mm×12mm)×4、小ねじ(4mm×25mm)×4 材質【外観】金属部:アルミ合金(表面:アルミヘアライン仕上げ)、樹脂部:難燃性PC/ABS 樹脂 外観:シルバー 質量(g)露出時:約370、埋込時:約330 電源電圧(V)【DC】待機時:約5、動作時:約20(ドアホン親機より供給) 消費電流(mA)【DC】待機時:約2、動作時:約130 照明LEDライト(照明用ランプ) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(突起部除く)露出時:約170×119×25.4、埋込時:約 170 × 119 × 22.1(奥行には、埋込部 5.6 含む) 使用環境温度(℃)-10〜50 取付け方法露出時:JIS1個用スイッチボックス適合、埋込時:JIS3個用スイッチボックス適合 防塵防水性能IP54 使用環境湿度(%)90以下 警報音・音量非常ボタンの警報音量:音圧70dB以上(本体中心から前方1mで測定) 最低被写体照度(Lux)1(カメラから約50cm以内) 画角(最大)水平約170°、垂直約110°

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18919574
2023-01-23
用途:
セットで購入した子機が古くなり映像がぼやけてしまったので交換のため
その他業種

親機VL-MW104K、子機VL-V564で互換性があると確認して購入、年始で少し到着が遅れましたが、無事快適に使用できています。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする