※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
日東工業の 電源(制御機器)
日東工業の 遮断
日東工業の 負荷開閉器
DS 切替開閉器
(1件のレビュー)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45165644
品番
DS1022P100A
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
使用電流(A)
AC-22A(U≦460V):100
DC-22A(U≦125V):100
付属品
端子カバー、取付ねじ、補助ハンドル
寸法A(mm)
70
定格絶縁電圧(V)
500
寸法F(mm)
-
寸法D(mm)
92
定格電流(A)
100
寸法B(mm)
165
寸法C(mm)
68
接続方式
表面接続
寸法G(mm)
95
端子構造
圧着端子用M8
接続可能電線(mm
2
)
(最大)60
定格インパルス耐電圧(kV)
12
逆接続
可
適合圧着端子
R5.5-8〜CB60-8
寸法H
M4
定格使用電圧(AC V)
460
極数(P)
2
定格使用電圧(DC V)
125
定格短時間耐電流(kA)
2(1sec)
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500