スルーチューブ通常タイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100m×1巻) 注文コード 45165647 品番 KFIT-19
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

伸縮性に優れ、圧縮すると約1.5〜4倍に広がります。サイズは最小径3Φ〜50Φまで8サイズあり、配線にぴったりな被覆が可能です。柔軟な材質でどんな形状にもフィットし、スマートな外観を作り上げます。耐磨耗性に優れています。メッシュタイプの為内部に湿気や熱がたまりません。

用途ロボット・FA装置等の配線の結束と保護。制御盤内・配電盤内・分電盤内の配線の結束と保護。OA機器・コンピューター端末機周辺の配線の結束と保護。 使用方法先端部分を折り返すことにより挿入口を開口します。開口した挿入口より電線等を通します。 材質ポリエステル 幅(mm)30 ブラック 長さ(m)100 使用温度(℃)-30〜120 最小径(Φmm)19 最大径(Φmm)45 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする