※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DS 切替開閉器

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45165671 品番 DS2022P200A
参考基準価格(税別)¥29,500 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
使用電流(A)
AC-22A(U≦460V):200
DC-22A(U≦125V):200
付属品端子カバー、取付ねじ、補助ハンドル 寸法A(mm)94 定格絶縁電圧(V)500 寸法F(mm)- 寸法D(mm)112.5 定格電流(A)200 寸法B(mm)205 寸法C(mm)85 接続方式表面接続 寸法G(mm)120 端子構造圧着端子用M8(六角穴付ボルト) 接続可能電線(mm2)(最大)100 定格インパルス耐電圧(kV)12 逆接続 適合圧着端子R22-8〜CB100-8(8S) 寸法HM4 定格使用電圧(AC V)460 極数(P)2 定格使用電圧(DC V)125 定格短時間耐電流(kA)2.5(1sec)
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45165644
2019-12-19
用途:
電源切り替え
株式会社ヤシマ 様

大電流なので端子をいちいち外すのがたいへんだったが、切替器により印加先を簡単に変えられるようになった。大きな電流でできることで生産性が上がります。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「遮断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする