日東工業
日東工業の 電源(制御機器)
日東工業の 遮断
日東工業の 負荷開閉器
NT・NTS ノントリップスイッチ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45165757
品番
NT322P30A
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
寸法A(mm)
50
寸法D(mm)
78
定格電流(A)
30
寸法B(mm)
98
寸法C(mm)
60
定格使用電圧(AC V)
460
極数(P)
2
定格使用電圧(DC V)
125
注意
※ノントリップスイッチは定格電圧が100V以上300V以下、定格電流が100A以下の交流電路に使用するものが対象です。
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。