日東工業
日東工業の 電源(制御機器)
日東工業の 遮断
日東工業の 負荷開閉器
NT・NTS ノントリップスイッチ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電流(A)
30
定格使用電圧(AC V)
250
定格使用電圧(DC V)
125
注文コード
45165784
品番
NT52X2P30A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,700
この商品は
定格電流・定格使用電圧
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
25
寸法D(mm)
78
定格電流(A)
30
寸法B(mm)
95
寸法C(mm)
60
定格使用電圧(AC V)
250
極数(P)
2
定格使用電圧(DC V)
125
注意
※ノントリップスイッチは定格電圧が100V以上300V以下、定格電流が100A以下の交流電路に使用するものが対象です。
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。