※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
日東工業の 電源(制御機器)
日東工業の 遮断
日東工業の 負荷開閉器
NT・NTS ノントリップスイッチ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電流(A)
60
定格使用電圧(AC V)
460
定格使用電圧(DC V)
250
注文コード
45165793
品番
NT62A2P60A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,650
この商品は
定格電流・定格使用電圧
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
50
寸法D(mm)
78
定格電流(A)
60
寸法B(mm)
130
寸法C(mm)
60
定格使用電圧(AC V)
460
極数(P)
2
定格使用電圧(DC V)
250
注意
※ノントリップスイッチは定格電圧が100V以上300V以下、定格電流が100A以下の交流電路に使用するものが対象です。
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。