RIDEZ(ライズ)
RIDEZ(ライズ)の バイク用アクセサリー
RIDEZ(ライズ)の ホルダー
RIDEZ(ライズ)の ナビ・スマホ用
スマホホルダー バイク 小型 コンパクト K15
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45165839
品番
DEF-K15
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
最小のスマホホルダー自転車や原付などにも最適なコンパクトサイズ
モノタロウではこんなお得な商品も!
スマホホルダー バイク用 ワンタッチ固定タイプ
モノタロウ
¥
999
¥
1,099
税込
用途
バイク スマホホルダーに新型が登場しました!
最初に自分のスマホを設定しておけば、取り外し、取り付けが1秒で可能!
すぐに取り付け取り外しができるので、レンタルバイクや旅行先でも活躍出来ちゃう優れもの。
■ハンドルマウント
・20mm〜最大約26mm
■スマートフォンのサイズ
・横幅最大約80mm、厚み約14mm
寸法(mm)
(ハンドルマウント)20〜最大約26
ハンドル径(Φmm)
20〜26
適合寸法(mm)
(スマートフォン)横幅最大約80、厚み約14
注意
※必ず、走行前にロックが閉まっている事を確認して下さい。
※別売りのラバーバンド・ループ等でスマートフォンの落下防止策をしてください。