バイク ヘルメット インナー キャップ 帽子

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45165848 品番RC09
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
8月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

バイクヘルメットの中にかぶる帽子それがRIDEジェットキャップ
RIDEZ TQヘルメットに合うように設計・デザインしています。

用途
RIDEZは常にイノベーション・新しい挑戦を試みています。新しいバイクスタイルとして、ジェットCAPを開発しました。
「TQヘルメットの中にかぶる帽子」新しい形です。これぞ真のインナーキャップ。
ヘルメットの中で被っても違和感が無いように、特殊加工で内部の縫い目を無くし、ヘルメットと干渉する部分を極限まで少なくしました。
ツバがサンバイザーの役目を果たし、さらにツバ先端にはリフレクターがついています。TQの幅にちょうど合うように設計されたツバは、スタイリッシュで見る人を魅了します。ヘルメット内部も汚れる事防げるまさに、新しいスタイルです。

シームレス
内側部分は特殊加工により、縫い目が無い構造になっています。これにより貯時間着用しても、快適に運転に集中する事ができます。
ストレッチ
ヘルメットに干渉するアジャスターを無くすため、伸縮性がある素材を厳選しました。これによりフィット感が増し、違和感無く被ることができます。また天ボタンを無く事で、ヘルメット干渉部分を減らしました。
Size:FREE
STYLE: UNISEX メンズ・レディース
MODEL NO:RC09
TQヘルメットに合うように設計・デザインしております。
仕様STYLE:UNISEX メンズ・レディース、MODEL NO:RC09 サイズフリー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45165848
2024-08-15
用途:
バイク乗車時 ジェットヘルメット用
不動産業

伸縮性があり問題なく使用できた。あくまでインナー用途なので通気性はもう少し欲しい。あと、カラーバリエーションもあると尚GOOD。まだ、洗濯などはしていないので耐久性はまだ不明。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用アンダー・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする