日東工業
日東工業の 電源(制御機器)
日東工業の 遮断
日東工業の 漏電遮断器
CBS バック式カバースイッチ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45165863
品番
CBS2P15A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,750
この商品は
11
種類から選べます
他の種類を見る
極数
2P
定格電流(A)
15
スタッド
M4
付属品
銅つめ付鉛ヒューズ取付ねじ
仕様
付属ヒューズ(取付寸法):15A(35mm)
質量(kg)
0.16
定格電圧
AC250V
端子構造
裏面配線ボルトスタッド形
適合圧着端子
(最大)R5.5-4
注意
※カバースイッチは定格電圧が100V以上300V以下、定格電流が100A以下の交流電路に使用するものが対象です。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500