CBS2P30A CBS バック式カバースイッチ 日東工業 45165872

CBS バック式カバースイッチ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45165872 品番CBS2P30A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,750
この商品は11種類から選べます 他の種類を見る
極数2P 定格電流(A)30 スタッドM5 付属品銅つめ付鉛ヒューズ取付ねじ 仕様付属ヒューズ(取付寸法):30A(45mm) 質量(kg)0.23 定格電圧AC250V 端子構造裏面配線ボルトスタッド形 適合圧着端子(最大)R8-5
注意
※カバースイッチは定格電圧が100V以上300V以下、定格電流が100A以下の交流電路に使用するものが対象です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする