画像準備中

CBS バック式カバースイッチ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45165881 品番CBS2P60A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,650
この商品は11種類から選べます 他の種類を見る
極数2P 定格電流(A)60 スタッドM6 付属品銅つめ付鉛ヒューズ取付ねじ 仕様付属ヒューズ(取付寸法):60A(55mm) 質量(kg)0.56 定格電圧AC250V 端子構造裏面配線ボルトスタッド形 適合圧着端子(最大)R22-6
注意
※カバースイッチは定格電圧が100V以上300V以下、定格電流が100A以下の交流電路に使用するものが対象です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする