※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
日東工業の 電源(制御機器)
日東工業の 遮断
日東工業の 漏電遮断器
CBS バック式カバースイッチ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45165906
品番
CBS3P150A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥34,000
この商品は
11
種類から選べます
他の種類を見る
極数
3P
定格電流(A)
150
スタッド
M10
付属品
低温ヒューズ取付ねじ
仕様
付属ヒューズ(取付寸法):150A(55mm)
質量(kg)
2.9
定格電圧
AC250V
端子構造
裏面配線ボルトスタッド形
適合圧着端子
(最大)R60-10
注意
※カバースイッチは定格電圧が100V以上300V以下、定格電流が100A以下の交流電路に使用するものが対象です。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500