CBS3P300A CBS バック式カバースイッチ 日東工業 45165933

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CBS バック式カバースイッチ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45165933 品番CBS3P300A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥80,500
この商品は11種類から選べます 他の種類を見る
極数3P 定格電流(A)300 スタッドM16 付属品低温ヒューズ取付ねじ 仕様付属ヒューズ(取付寸法):300A(55mm) 質量(kg)7.4 定格電圧AC250V 端子構造裏面配線ボルトスタッド形 適合圧着端子(最大)R200-16
注意
※カバースイッチは定格電圧が100V以上300V以下、定格電流が100A以下の交流電路に使用するものが対象です。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする