※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CKL カバースイッチ(圧着端子用)

(2件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45165976 品番 CKL2P150A
参考基準価格(税別)¥20,000 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
極数2P 定格電流(A)150 端子ねじM10 付属品低温ヒューズ 仕様付属ヒューズ(取付寸法):150A(55mm) 質量(kg)1.7 定格電圧AC250V 端子構造圧着端子形 適合圧着端子(最大)R60-10
注意
※カバースイッチは定格電圧が100V以上300V以下、定格電流が100A以下の交流電路に使用するものが対象です。
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45165967
2018-08-14
用途:
ソーラシステムのバッテリ接続用
農・林・水産業

38sqのケーブルを接続できる端子を利用するので、思ったより大きな商品でした。特に問題無く利用してます。

対象商品:
45166037
2017-11-15
用途:
機械整備時

このタイプは昔から使っているので扱いやすく仕事がし易いです。これからも作り続けて欲しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする