日東工業
日東工業の 電源(制御機器)
日東工業の 遮断
日東工業の 漏電遮断器
CKL カバースイッチ(圧着端子用)
(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電流(A)
60
極数
3P
注文コード
45166055
品番
CKL3P60A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,900
この商品は
定格電流・極数
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
極数
3P
定格電流(A)
60
端子ねじ
M6
付属品
銅つめ付鉛ヒューズ
仕様
付属ヒューズ(取付寸法):60A(55mm)
質量(kg)
0.72
定格電圧
AC250V
端子構造
圧着端子形
適合圧着端子
(最大)R22-6
注意
※カバースイッチは定格電圧が100V以上300V以下、定格電流が100A以下の交流電路に使用するものが対象です。
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。