曜日別特売
DCS2P30A DCS 切換カバースイッチ 日東工業 45166301

DCS 切換カバースイッチ

(48件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
極数2P
定格電流(A)30
内容量1個注文コード45166301品番DCS2P30A
参考基準価格(税別)¥4,250販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198

カバーは封印可能です。

用途
回路の切替
極数2P定格電流(A)30端子ねじ線押え端子 M5質量(kg)0.2定格電圧AC250V適合電線(mm2)(最大)Φ1.6~Φ2.6、3.5~8端子構造直線直締形
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:48
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45166387
2024-04-03
用途: 真空蒸着装置
教育・研究機関

3相、60Aの切換スイッチですが、3系統を並列接続して蒸着源の許容電流180Aの切り換えに使用しています

対象商品 : 45166301
2023-01-29
用途: 商用電気と自家発電の切り替え
moritonサービスサービス業

とても安価で、品質も良い商品でとても満足してます。

対象商品 : 45166292
2022-03-23
用途: ソーラーパネルの切り替えスイッチに使用
小田電工建設業・工事業

ソーラーパネルの電源を、分岐するために購入
切り替えスイッチの中央にストッパーが有るのが非常に良いです。スイッチカバーがちょっとひじゃくなので、もっと強ければ満点です。

対象商品 : 45166362
2020-12-12
用途: 商用と自家発電の電源切換
その他業種

とてもしっかりした作りで操作性も良く、安心して使える製品だと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 45166292
2020-07-06
用途: 100Vモーターに使用
若菜産業

単相100Vモーターの正逆回転に使用しております。ギヤーポンプに使用しておりますが、硬い物が詰まった時にワンタッチで逆転出来るのでとても便利になりました。

1が参考にしています
対象商品 : 45166292
2020-10-06
用途: 発電機と商用の電源切替。
株式会社ウッズ

思ったより、コンパクトで使いやすく、構造が単純なので壊れにくいと思います。

対象商品 : 45166387
2020-07-11
用途: 発電機の切り替えスイッチとして使用

納品も早く早速取付できました。これからの稲刈り前につけれたことにまんぞくしています

対象商品 : 45166292
2020-03-14
用途: 太陽光発電と、商用電力との切替用。
製造業

サンプル購入しました。しっかり使えそうです。エアコン用は一回り大きいのを採用予定

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする