※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
日東工業の 電源(制御機器)
日東工業の 遮断
日東工業の 配線用遮断器
WEB 防水・防塵形エンクローズブレーカ
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電流(A)
100(22kW)
仕様
標準ブレーカ:NE103A
注文コード
45166597
品番
WEB100NB3P100A
参考基準価格(税別)
¥47,500
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
定格電流・仕様
など
31
種類から選べます
他の種類を見る
定格電流(A)
100(22kW)
寸法B(mm)
400
寸法C(mm)
120
仕様
標準ブレーカ:NE103A
寸法A(mm)
200
極数・素子数
3P
色(マンセル値)
ライトベージュ色(5Y7/1)LB色(日塗工F25-70B)
材質(キャビネット)
鉄
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500