※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WEB 防水・防塵形エンクローズブレーカ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電流(A)200 仕様標準ブレーカ:GE223 FVH (100/200/500mA切換 100-200-415V) 注文コード45166633 品番WEB200E3P200A
参考基準価格(税別)¥95,500 販売価格(税込) ¥85,778
販売価格(税別)
77,980
この商品は定格電流・仕様など31種類から選べます 他の種類を見る
定格電流(A)200 寸法B(mm)500 寸法C(mm)160 仕様標準ブレーカ:GE223 FVH (100/200/500mA切換 100-200-415V) 寸法A(mm)250 極数・素子数3P 色(マンセル値)ライトベージュ色(5Y7/1)LB色(日塗工F25-70B) 材質(キャビネット)
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする