画像準備中

NBE サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 埋込形

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 定格電流(A)75 フレーム(AF)100 注文コード45166904 品番NBE102JF2P75A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥17,000
この商品は定格電流・極数・素子数・フレームなど40種類から選べます 他の種類を見る
極数・素子数2P2E 定格電流(A)75 定格絶縁電圧(V)AC600 端子構造圧着端子用 M8 定格遮断容量(kA)7.5(AC500)、10(AC415)、25(AC200) 付属品端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ 接続方式埋込形 過電流引きはずし方式完全電磁 逆接続 適合圧着端子R5.5-8〜CB60-8(8S) フレーム(AF)100 適合電動機(kW)- 適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
注意
※サーキットブレーカは定格電圧が100V以上300V以下、定格電流が100A以下の交流電路に使用するものが対象です。
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
45166904 NBE102JF2P75A 60843255 NE102AF2P75A NBE サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 埋込形 日東工業 NBE サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 埋込形 日東工業 1個 21,980 税込24,178 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする