ノダ
ノダの 内装建材
ノダの 木材
ノダの 棚板
シェルフデコ カウンター
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45166907
品番
SED-C2035D2
参考基準価格(税別)
¥34,000
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
用途
カウンター
セット内容
カウンター×1、受桟長1本/短2本、固定ネジ18本(Φ4.2×65mm)
寸法(mm)
2000×350×58
色
ウォールナットダーク
耐荷重(kg)
35