※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NE サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 表面形

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電流(A)50 フレーム(AF)100 注文コード45167281 品番NE102A2P50A
参考基準価格(税別)¥16,000 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は定格電流・極数・素子数・フレームなど21種類から選べます 他の種類を見る
極数・素子数2P2E 付属品端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ、圧着端子 定格電流(A)50 寸法A(mm)60 定格絶縁電圧(V)AC600 寸法D(mm)88 寸法B(mm)155 寸法C(mm)68 接続方式表面形 端子構造圧着端子用 M8 定格遮断容量(kA)7.5(AC500)、10(AC415)、35(AC200) 過電流引きはずし方式熱動-電磁 逆接続 適合圧着端子R5.5-8〜CB60-8(8S) フレーム(AF)100 適合電動機(kW)- 適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
注意
※サーキットブレーカは定格電圧が100V以上300V以下、定格電流が100A以下の交流電路に使用するものが対象です。
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする