シェルフデコ デッキユニット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45167327 品番SED-DA35BT
参考基準価格(税別)¥24,800 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
用途デッキユニット(カウンター用) セット内容デッキユニット×1、固定ネジ4本(Φ4.0×15mm)、固定ネジ4本(Φ4.0×25mm) 材質(棚板)MDF特殊化粧シート貼り、(金具)スチール焼付塗装 ブラック 耐荷重(kg)5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×345×160

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする