ノダ
ノダの 内装建材
ノダの 木材
ノダの 棚板
シェルフデコ 床荷重施工用脚
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45167336
品番
SED-AS35BT
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
1セット(1脚)入りです。カウンター両端に取付ける場合は2セットご注文ください。
用途
床荷重施工用脚(カウンター用)
セット内容
床荷重施工用脚×1、固定ネジ3本(Φ4.0×65mm)、固定ネジ4本(Φ4.0×55mm)
材質
スチール焼付塗装
色
ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
50×345×382〜424