ノダ
ノダの 内装建材
ノダの 木材
ノダの 棚板
シェルフデコ 落下防止バー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45167345
品番
SED-B06BT
参考基準価格(税別)
¥6,400
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
間口600mm以上の飾り棚に使用できます。
用途
落下防止バー(飾り棚用)
セット内容
落下防止バー×1、固定ネジ2本(Φ4.0×15mm)
材質
スチール焼付塗装
色
ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
592×22×34