ノダ
ノダの 内装建材
ノダの 木材
ノダの 棚板
シェルフデコ 配線穴キャップ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45167370
品番
SED-C02BT
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
用途
配線穴キャップ(カウンター用)
セット内容
配線穴キャップ×2、目隠しシート×1
材質
(配線穴キャップ)樹脂製
色
ブラック
径(Φmm)
39
注意
※カウンターにΦ39mmの穴をあけてください。