※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
日東工業の 電源(制御機器)
日東工業の 遮断
日東工業の 配線用遮断器
NE サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 表面形
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電流(A)
50
フレーム(AF)
50
注文コード
45167394
品番
NE52A2P50A
参考基準価格(税別)
¥6,650
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
この商品は
定格電流・極数・素子数・フレーム
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
極数・素子数
2P2E
付属品
端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ
定格電流(A)
50
寸法A(mm)
50
定格絶縁電圧(V)
AC500
寸法D(mm)
90
寸法B(mm)
130
寸法C(mm)
68
接続方式
表面形
端子構造
線押え端子 M5
定格遮断容量(kA)
5(AC415)、10(AC200)
過電流引きはずし方式
熱動-電磁
逆接続
可
適合圧着端子
R2-5〜CB22-5S
フレーム(AF)
50
適合電動機(kW)
-
適合JIS規格
JIS C 8201-2-1 Ann2
注意
※サーキットブレーカは定格電圧が100V以上300V以下、定格電流が100A以下の交流電路に使用するものが対象です。
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。