※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
日東工業の 電源(制御機器)
日東工業の 遮断
日東工業の 配線用遮断器
NE サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 表面形
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45167482
品番
NE402A2P300A
参考基準価格(税別)
¥65,500
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
極数・素子数
2P2E
定格電流(A)
300
付属品
端子カバー、端子ねじ、取付ねじ、木ねじ、対地バリア、封印ねじ、端子カバー止ねじ
寸法A(mm)
140
定格絶縁電圧(V)
AC690
寸法D(mm)
130.5
寸法E(mm)
343
寸法B(mm)
257
寸法C(mm)
103
接続方式
表面形
端子構造
バー端子 M12
定格遮断容量(kA)
25(AC415)、50(AC200)
過電流引きはずし方式
熱動-電磁
逆接続
可
適合圧着端子
R60-12〜R325-12S/325-12
フレーム(AF)
400
適合JIS規格
JIS C 8201-2-1 Ann2
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500