NE サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 表面形

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45167525 品番 NE403A3P300A
参考基準価格(税別)¥75,000 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980
極数・素子数3P3E 定格電流(A)300 付属品端子カバー、端子ねじ、取付ねじ、木ねじ、対地バリア、封印ねじ、端子カバー止ねじ 寸法A(mm)140 定格絶縁電圧(V)AC690 寸法D(mm)130.5 寸法E(mm)343 寸法B(mm)257 寸法C(mm)103 接続方式表面形 端子構造バー端子 M12 定格遮断容量(kA)25(AC415)、50(AC200) 過電流引きはずし方式熱動-電磁 逆接続 適合圧着端子R60-12〜R325-12S/325-12 フレーム(AF)400 適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする