極数・素子数3P3E
定格電流(A)350
付属品端子カバー、端子ねじ、取付ねじ、木ねじ、対地バリア、封印ねじ、端子カバー止ねじ
寸法A(mm)140
定格絶縁電圧(V)AC690
寸法D(mm)130.5
寸法E(mm)343
寸法B(mm)257
寸法C(mm)103
接続方式表面形
端子構造バー端子 M12
定格遮断容量(kA)25(AC415)、50(AC200)
過電流引きはずし方式熱動-電磁
逆接続可
適合圧着端子R60-12〜R325-12S/325-12
フレーム(AF)400
適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2