TONE(トネ/旧:前田金属工業)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の 工具セット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の TONE セール
ツールケース
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45167695
品番
BX430BK
参考基準価格(税別)
¥25,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
ハンドルが倒れ、天面がフラットになるためかさばらずに収納可能です。
小物の収納に便利な仕切板付きです。
用途
工具類の保管・管理用。
トラスコ品番
586-0986
色
ブラック
材質(本体)
スチール
有効内寸(mm)
(上段)405×105×65、(中段)405×105×55、(下段)405×215×80
仕切板
上段用12枚、中段用12枚