TONE(トネ/旧:前田金属工業)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の 締付・穴あけ(空圧工具)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の エアーインパクトレンチ
エアーインパクトレンチ(ショートアンビルタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
45167738
品番
AIS8360S
参考基準価格(税別)
¥185,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
軽量でハイパワーを実現、作業性抜群のエアーインパクトレンチです。
用途
大型車両のタイヤ交換や重機・建設機械の整備に最適です。
トラスコ品番
382-8647
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
6500
使用空気圧力(MPa)
0.62
最大締付トルク(N・m)
2700
ソケット差込角(mm)
25.4
ホース取付口
(RC/PT)1/4
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません