曜日別特売
RP-150GW スベランラジオペンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業) 45167756

スベランラジオペンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1丁注文コード45167756品番RP-150GW
参考基準価格(税別)¥3,800販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

油や汗が付いても滑りにくいラジオペンチです。
鉄線や針金を切ったり細工したり、または小さい部品などを挿入したり、取り出したりするために使用する工具です。
ペンチより狭い箇所の細工や細い鉄線・針金の切断作業に最適です。

用途
鉄線や針金を切ったり細工したり、または小さい部品などを挿入したり取り出したりするために使用する工具です。
トラスコ品番553-7362全長(mm)165材質(本体)構造用鋼材質(グリップ)木粉・プラスチックの複合材料切断能力(Φmm) 鉄線1.6RoHS指令(10物質対応)対応切断可能径(Φmm)1.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする