TONE(トネ/旧:前田金属工業)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ソケット/ソケットレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ソケットハンドル
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ラチェットハンドル
スベランラチェットハンドル(ホールドタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45167765
品番
RH3HGW
参考基準価格(税別)
¥6,700
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
油や汗が付いても滑りにくいラチェットハンドルです。
ワンプッシュ操作でソケット交換ができます。
用途
ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
トラスコ品番
553-7365
歯数
72枚
全長(mm)
205
材質(本体)
構造用鋼
差込角(mm)
凸9.5
材質(グリップ)
木粉・プラスチックの複合材料
送り角度(°)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応