エアーラチェットレンチ(インパクトタイプ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード45167808 品番AR3120
参考基準価格(税別)¥44,000 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

ツインハンマー採用により、反動が少なくハイパワーです。
スイッチの向きを360°(45°ごとに固定)変更でき操作性が抜群です。
スイッチの引き具合で無段階の出力調整ができます。
正逆両回転切替が可能です。
ホースのねじれを防止する回転継手付です。

用途自動車整備や組立ラインなど作業が困難な狭い場所でのボルト・ナット締付け・緩め作業用。 トラスコ品番527-9423 全長(mm)196 材質(本体)構造用鋼 無負荷回転数(min-1[r.p.m])500 材質(グリップ)樹脂 使用空気圧力(MPa)0.62 空気消費量(m3/min)0.4 最大締付トルク(N・m)68 ソケット差込角(mm)9.5 能力ボルト径(mm)12 ホース取付口(Rc/PT)1/4 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※締付トルクは目安値です。
※条件によりトルク値はかわります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付・穴あけ(空圧工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする