片手ハンマー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 45167826 品番 BHAH-10
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

軽量で耐久性に優れており握りやすく、滑りにくいグリップです。

用途ピン等の打ち込み、組立、着脱調整、R状の曲げ、リベット先端片手ハンマーカシメ加工などの打撃に使用します。 トラスコ品番551-9674 寸法(mm)頭長105 全長(mm)330 材質(軸)内部:グラスファイバー、外部:樹脂 材質(グリップ)ゴム 材質(柄部)グラスファイバー 材質(頭)スチール 頭径(mm)31 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする