TONE(トネ/旧:前田金属工業)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の 工具セット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の TONE セール
ソケットレンチセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
45167930
品番
MIX21620MBK
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
組み合わせることで様々な使い方が可能な
充実のソケット・ビットラチェットセットです。
用途
ボルト・ナット類の締付けや緩め作業用。
仕様
対辺形状:6角
トラスコ品番
586-0990
セット内容
18点
差込角(mm)
6.35
ソケット内容
8mm、10mm、12mm、13mm、14mm
ビット
ドライバービット(+)(BIT-P1、BIT-P2、BIT-P3)、ドライバービット(-)(BIT-M5.5、BIT-M6)、ビットアダプター(BTA2)、ヘキサゴンビット(BIT-H3、BIT-H4、BIT-H5、BIT-H6、BIT-H8)