※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
日東工業の 電源(制御機器)
日東工業の 遮断
日東工業の 配線用遮断器
NE・NBE サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 表面形
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45168015
品番
NE153A3P120A
参考基準価格(税別)
¥25,500
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
極数・素子数
3P3E
定格電流(A)
120
寸法A(mm)
90
寸法D(mm)
88
寸法B(mm)
155
付属品
端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ、圧着端子
定格絶縁電圧(V)
AC600/DC250
寸法C(mm)
68
接続方式
表面形
端子構造
圧着端子用 M8
定格遮断容量(kA)
7.5(AC500)、10(AC415)、35(AC200)、7.5(DC250)
過電流引きはずし方式
熱動-電磁
逆接続
可
適合圧着端子
R22-8〜CB60-8(8S)
フレーム(AF)
150
適合電動機(kW)
-
適合JIS規格
JIS C 8201-2-1 Ann2
注意
※NBE152J、153J、NE252、253の裏面形、埋込形の対応はできません。
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500