サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
サーヴォ(旧:サンペックスイスト)の オフィスウェア
サーヴォ(旧:サンペックスイスト)の トップス オフィスウェア
サーヴォ(旧:サンペックスイスト)の スーツ・ジャケット オフィスウェア
[テーラード]ジャケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
45168474
品番
GJAL-1651-B9
参考基準価格(税別)
¥31,500
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
適度なふくらみがあり高級感のあるニット素材のテーラードジャケット
きれいな綾目のカルゼ組織で女性らしい表情が特徴
シワになりにくい機能性と耐久性もあるので、安心してご着用いただけます。。
用途
接客・オフィス事務向け
色
ブラック
サイズ(号)
15
混率(%)
カルゼ・ニット (ポリエステル100%)
性別
女性用