NE-M モータブレーカ(協約形)

(19件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45168523 品番NE53M3P1.4A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,450
この商品は11種類から選べます 他の種類を見る
極数・素子数3P3E 定格電流(A)1.4 付属品端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ、レールホルダ、レールホルダバネ 寸法A(mm)75 定格絶縁電圧(V)AC250 寸法D(mm)78 寸法B(mm)98 寸法C(mm)60 端子構造線押え端子 M5 定格遮断容量(kA)2.5(AC200) 過電流引きはずし方式完全電磁 逆接続 適合圧着端子R2-5〜CB22-5S 適合電動機(kW)0.2 適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
注意
※サーキットブレーカは定格電圧が100V以上300V以下、定格電流が100A以下の交流電路に使用するものが対象です。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
45168523 NE53M3P1.4A 06539255 NE53CX3P1.4A NE-CX サーキットブレーカ(協約型)モデルチェンジ品 日東工業 NE-CX サーキットブレーカ(協約型)モデルチェンジ品 日東工業 1個 3,398 税込3,738 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:17

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 19
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-11
用途:
屋内分電盤に設置
MakeR 様 (サービス業)

急ぎで作らないといけない案件があり、安く、しかも早く手に入れることができたのでよかった。

2人が参考にしています
対象商品:
45168584
2024-04-14
用途:
エアコンプレッサーのモーター保護に
有限会社 TAKE THREE 様 (建設業・工事業)

中古で購入した1馬力のコンプレッサー。
マグネットスイッチが組み込まれておらず初めはケース付きのマグネットスイッチを買おうかと悩んだのですが、中古品にあまりコストをかけるのもどうかとモーターブレーカーという選択に。
いろいろ考えることもなく手軽に設置出来て正解でした。

対象商品:
45168532
2024-08-30
用途:
コンプレッサーの配線

通常通りの汎用品、問題なく使用できます。当然のことですよね。

対象商品:
45168611
2022-08-04
用途:
ポンプのモーター保護
製造業

価格・取り扱い・取付交換(協約型)など申し分ない部材です。次回も購入します。

対象商品:
45168532
2022-05-14
用途:
農業用ポンプモータの起動用
製造業

従来のナイフSWからモータブレーカーに偏越しました。
ポンプモータの起動時も問題なく使用でき良好です。

対象商品:
45168532
2022-04-09
用途:
精米機のモーター保護とスイッチ利用
山口農機具屋 様

メーカーがしっかりしてるし以前も使ってるから問題ないです。

対象商品:
45168557
2023-07-14
用途:
製品がすぐに届いて喜んでいます。付属品も整っていて使いやすかったです。モーターの保護に使用しました。
株式会社辻電機工業所 様 (製造業)

並べて使用したいので、出来ればもう少し小型にして欲しいです。

対象商品:
45168575
2020-04-07
用途:
工事用分電盤作成
株式会社木下工務所 様

32Apが一番大きいけど60Ap以上が有れば使用したい

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする