NE53M3P10A NE-M モータブレーカ(協約形) 日東工業 45168532

NE-M モータブレーカ(協約形)

(19件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード45168532品番NE53M3P10A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,450
極数・素子数3P3E定格電流(A)10付属品端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ、レールホルダ、レールホルダバネ寸法A(mm)75定格絶縁電圧(V)AC250寸法D(mm)78寸法B(mm)98寸法C(mm)60端子構造線押え端子 M5定格遮断容量(kA)2.5(AC200)過電流引きはずし方式完全電磁逆接続適合圧着端子R2-5~CB22-5S適合電動機(kW)2.2適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
注意
※サーキットブレーカは定格電圧が100V以上300V以下、定格電流が100A以下の交流電路に使用するものが対象です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:19
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-11
用途: 屋内分電盤に設置
MakeRサービス業

急ぎで作らないといけない案件があり、安く、しかも早く手に入れることができたのでよかった。

2が参考にしています
対象商品 : 45168584
2024-04-14
用途: エアコンプレッサーのモーター保護に
有限会社 TAKE THREE建設業・工事業

中古で購入した1馬力のコンプレッサー。
マグネットスイッチが組み込まれておらず初めはケース付きのマグネットスイッチを買おうかと悩んだのですが、中古品にあまりコストをかけるのもどうかとモーターブレーカーという選択に。
いろいろ考えることもなく手軽に設置出来て正解でした。

対象商品 : 45168532
2024-08-30
用途: コンプレッサーの配線

通常通りの汎用品、問題なく使用できます。当然のことですよね。

対象商品 : 45168611
2022-08-04
用途: ポンプのモーター保護
製造業

価格・取り扱い・取付交換(協約型)など申し分ない部材です。次回も購入します。

対象商品 : 45168532
2022-05-14
用途: 農業用ポンプモータの起動用
製造業

従来のナイフSWからモータブレーカーに偏越しました。
ポンプモータの起動時も問題なく使用でき良好です。

対象商品 : 45168532
2022-04-09
用途: 精米機のモーター保護とスイッチ利用
山口農機具屋

メーカーがしっかりしてるし以前も使ってるから問題ないです。

対象商品 : 45168557
2023-07-14
用途: 製品がすぐに届いて喜んでいます。付属品も整っていて使いやすかったです。モーターの保護に使用しました。
株式会社辻電機工業所製造業

並べて使用したいので、出来ればもう少し小型にして欲しいです。

対象商品 : 45168575
2020-04-07
用途: 工事用分電盤作成
株式会社木下工務所

32Apが一番大きいけど60Ap以上が有れば使用したい

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする