サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
サーヴォ(旧:サンペックスイスト)の オフィスウェア
サーヴォ(旧:サンペックスイスト)の トップス オフィスウェア
サーヴォ(旧:サンペックスイスト)の スーツ・ジャケット オフィスウェア
[テーラード]ジャケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
45168614
品番
GJAL-1655-B5
参考基準価格(税別)
¥34,000
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
ツイード風の意匠性のあるニット素材のジャケット
シワになりにくい機能性と耐久性があり安心して着用できます。
用途
接客・オフィス事務向け
色
黒系
サイズ(号)
11
混率(%)
ブークレーニット (ポリエステル85%・アクリル14%・ナイロン6%)
性別
女性用