サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
サーヴォ(旧:サンペックスイスト)の オフィスウェア
サーヴォ(旧:サンペックスイスト)の トップス オフィスウェア
サーヴォ(旧:サンペックスイスト)の スーツ・ジャケット オフィスウェア
[テーラード]ジャケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
45168666
品番
GJAL-1658-B6
参考基準価格(税別)
¥27,500
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
すっきり感ある梳毛ウール素材のピンストライプ柄のジャケット
落ち着いたカラー配色が特徴です。
裏地は通気性がよく伸縮性のあるパワーネットを使用し動きがより快適になりました
用途
接客・オフィス事務向け
色
黒系
サイズ(号)
5
混率(%)
ファイン・ピンストライプ (ポリエステル68%・毛32%)
性別
女性用