※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
日東工業の 電源(制御機器)
日東工業の 遮断
日東工業の 配線用遮断器
NE-N 単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電流(A)
125
フレーム(AF)
150
注文コード
45168672
品番
NE158N3P125A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥22,500
この商品は
定格電流・フレーム
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
極数・素子数
3P2E
定格電流(A)
125
付属品
端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ、圧着端子
寸法A(mm)
90
寸法D(mm)
88
寸法E(mm)
-
定格電圧(V)
AC100/AC200(単3)
寸法B(mm)
155
寸法C(mm)
68
端子構造
圧着端子用 M8
定格遮断容量(kA)
25
過電流引きはずし方式
熱動-電磁
逆接続
不可
適合圧着端子
R22-8〜CB60-8(8S)
フレーム(AF)
150
適合JIS規格
JIS C 8201-2-1 Ann2
注意
※サーキットブレーカは定格電圧が100V以上300V以下、定格電流が100A以下の交流電路に使用するものが対象です。
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
45168672
NE158N3P125A
26231416
NE158NA3P125A
ブレーカー
日東工業
1個
¥
22,980
税込
¥
25,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です