3/22より値下げ!現場を応援
※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
日東工業の 電源(制御機器)
日東工業の 遮断
日東工業の 配線用遮断器
NE-N 単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45168812
品番
NE58NA3P40A
参考基準価格(税別)
¥11,500
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
値下げ
¥
8,598
バスケットに入れる
極数・素子数
3P2E
定格電流(A)
40
付属品
端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ
寸法A(mm)
75
寸法D(mm)
90
寸法E(mm)
-
定格電圧(V)
AC100/AC200(単3)
寸法B(mm)
130
寸法C(mm)
68
端子構造
線押え端子 M5
定格遮断容量(kA)
10
過電流引きはずし方式
熱動-電磁
逆接続
不可
適合圧着端子
R2-5〜CB22-5S
フレーム(AF)
50
適合JIS規格
JIS C 8201-2-1 Ann2
注意
※サーキットブレーカは定格電圧が100V以上300V以下、定格電流が100A以下の交流電路に使用するものが対象です。
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。