サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
サーヴォ(旧:サンペックスイスト)の オフィスウェア
サーヴォ(旧:サンペックスイスト)の トップス オフィスウェア
サーヴォ(旧:サンペックスイスト)の スーツ・ジャケット オフィスウェア
ジャケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
45168824
品番
GJAL-1751-K5
参考基準価格(税別)
¥38,000
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
女性らしい柔らかな曲線で、立体的なシルエットにこだわったジャケット
ウール混の風合いが際立つ上質感のあるニット
用途
接客・オフィス事務向け
色
ネイビー系
サイズ(号)
5
混率(%)
フェリシア・ニット (ポリエステル50%・アクリル38%・毛10%・ナイロン2%)
性別
女性用