※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
日東工業の 電源(制御機器)
日東工業の 遮断
日東工業の 漏電遮断器
NE-N-GT 漏電警報・単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45169031
品番
NE68NA-GT3P60A
参考基準価格(税別)
¥26,000
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
極数・素子数
3P2E
定格電流(A)
60
付属品
端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ
寸法A(mm)
100
寸法D(mm)
90
寸法E(mm)
-
質量(kg)
0.65
定格電圧(V)
AC100/AC200(単3)
寸法B(mm)
130
寸法C(mm)
67.5
高速形動作時間(sec)
0.1以内
端子構造
圧着端子用 M6
定格遮断容量(kA)
10
定格感度電流(mA)
(高速形)30/100/500切換
漏電表示方式
外部警報信号出力(端子台)、LED表示
過電流引きはずし方式
熱動-電磁
逆接続
不可
適合圧着端子
R2-6〜CB22-6S
フレーム(AF)
60
適合JIS規格
JIS C 8201-2-1 Ann2
注意
※サーキットブレーカは定格電圧が100V以上300V以下、定格電流が100A以下の交流電路に使用するものが対象です。
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500