サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
サーヴォ(旧:サンペックスイスト)の オフィスウェア
サーヴォ(旧:サンペックスイスト)の トップス オフィスウェア
サーヴォ(旧:サンペックスイスト)の スーツ・ジャケット オフィスウェア
[テーラード]ジャケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
45169384
品番
GJAL-1854-B2
参考基準価格(税別)
¥27,000
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
ソフトで軽く適度なドレープ性のあるニット素材のテーラードジャケット
肩から袖の裏地にも伸縮性あるニット裏地を使用しスムーズな動きをアシスト
用途
接客・オフィス事務向け
色
グレー
サイズ(号)
5
混率(%)
ピケニット (ポリエステル100%)
性別
女性用