サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
サーヴォ(旧:サンペックスイスト)の オフィスウェア
サーヴォ(旧:サンペックスイスト)の トップス オフィスウェア
サーヴォ(旧:サンペックスイスト)の スーツ・ジャケット オフィスウェア
[テーラード]ジャケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
45169567
品番
GJAL-1951-B6
参考基準価格(税別)
¥28,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
しなやかで軽い定番ストライプのニット
身頃内側の見返し端にカラーパイピング(黒にゴールド、紺にシルバー)を配したデザイン
用途
接客・オフィス事務向け
色
黒系
サイズ(号)
9
混率(%)
オルタニット・ストライプ(ポリエステル100%)
性別
女性用